Vrták do kamene SDS-Max, 28 x 670 mm, SDS-Max 4 břity

Artiklové číslo: 4932352780
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932352780
    EAN / GTIN 4002395374380
    Číslo výrobce 4932352780

    Popis

    Popis:

    • Velké břity ze slinutého karbidu se zpevňujícími fazetami na obou koncích břitu
    • Nižší vibrace a lepší vrtací výkon v armovacích prutech pro delší životnost nástroje
    • Speciálně vyvinutá, robustní geometrie hlavy s optimální symetrií břitu 4 x 90°
    • Žádné blokování vrtáku v případě zásahu výztuže.ocel
    • Centimetrový bod s úhlem 130°
    • Rychlé a přesné bodové vrtání a optimální vedení během vrtání
    • Velký, robustní sekundární břit s dynamickým ostřím
    • Podporuje hlavní břit pro rychlejší postup vrtání
    • Kratší šroubovice
    • Rychlejší transport prachu z vrtací hlavy do spirály, menší opotřebení a menší zahřívání vrtací hlavy
    • Inovativní, optimalizované hlavní břity ze slinutého karbidu
    • Indikátor opotřebení na obou stranách karbidového prvku
    • Zaručeně přesné vrtání a rozměrově přesné otvory po celou dobu životnosti
    • Patentovaná spirála se zpevněným jádrem (KVS)
    • Nízké vibrace při vrtání a extrémní odolnost proti zlomení
    • Energie úderu se přenáší přímo na hrot vrtáku
    • Velkoobjemová spirála
    • Rychlejší transport prachu z vrtáku pro rychlejší postup vrtání a delší životnost nástroje
    • Nízkovibrační vrtání pro vysoký uživatelský komfort
    • Speciální povrchová úprava pro zvýšení odolnosti
    • Testováno PGM
    • Zaručené přesně lícující otvory pro hmoždinky po celou dobu životnosti

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 550
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Max 28 x 670 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku