Vrták do kamene SDS Max MX4 18x940mm-1ks

Artiklové číslo: 4932352762
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352762
EAN / GTIN 4002395374205
Číslo výrobce 4932352762

Popis

Popis:

  • Indikátor opotřebení na obou stranách karbidového prvku
  • Zaručuje přesné vrtání a rozměrově přesné otvory po celou dobu životnosti
  • Patentovaná spirála se zpevněným jádrem (KVS)
  • Nízké vibrace při vrtání a extrémní odolnost proti zlomení
  • Energie nárazu se přenáší přímo na hrot vrtáku
  • Velkoobjemová spirála
  • Rychlejší transport prachu z vrtáku pro rychlejší postup vrtání a delší životnost nástroje
  • Nízkovibrační vrtání pro vysoký uživatelský komfort
  • Speciální povrchová úprava pro zvýšenou odolnost
  • Testováno PGM
  • Zaručeně přesné otvory pro hmoždinky po celou dobu životnosti..

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 800
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max 18 x 940 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku