Sada bitů Compact Set-27ks

Artiklové číslo: 4932352747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352747
EAN / GTIN 4002395374052
Číslo výrobce 4932352747
L-číslo L00800 3590

Popis

Popis:

  • Tyto vysoce kvalitní kazety s bity jsou k dispozici ve 3 různých kombinacích
  • Ruční kapesní velikost: 110 x 65 x 15 mm
  • Snadné otevírání a bezpečné zavírání kazety s bity
  • Dva integrované držáky na bity nebo vrtáky do 50 mm
  • Přední disk chrání bity před prachem
  • Vysoce kvalitní šroubovací bity jsou kalené na 60 HRC a mají šestihrannou hlavici o průměru 1/4
  • 25 mm dlouhé bity jsou vyrobeny podle normy DIN 3126 - C 6.3
  • Bity o délce 50 mm jsou vyrobeny podle normy DIN 3126 E 3.6
  • Magnetický držák bitů s rychlovýměnným adaptérem

Charakteristika:

  • Plastový kufřík
  • Obsah balení: šroubovací bity délky 25 mm: PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2, TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3, TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Magnetický držák bitů s rychlovýměnným adaptérem
  • Obsah balení: 27
  • Varianta výrobku: sada - 27 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku