TITANOVÉ KLADIVO STILETTO HICKORY 457 MM SNP

Artiklové číslo: 4932352584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352584
EAN / GTIN 4002395372423
Číslo výrobce 4932352584

Popis

Popis:

  • Rukojeť z hikorového dřeva: zakřivená rukojeť pro pohodlnou manipulaci
  • Magnetický držák hřebíků pomáhá zatloukat hřebíky v těžko přístupných pracovních prostředích
  • Nízká hmotnost díky dřevěné rukojeti, přesto bezkonkurenční výkon

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 397
  • Hmotnost [kg]: 397
  • Délka [mm]: 457
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Ti14SC-H18 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku