Plochý vrták do dřeva, 30 x 400 mm

Artiklové číslo: 4932352501
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
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352501
EAN / GTIN 4002395371594
Číslo výrobce 4932352501
L-číslo L00800 4550

Popis

Popis:

  • Rychlé vrtání velkých průměrů
  • Vhodné pro vrtání do tvrdého a měkkého dřeva a dřevotřísky
  • Ideální pro zámečníky, elektrikáře a topenáře
  • Šestihranný držák 1/4˝ (DIN E 6.3) pro přímou montáž bitů a bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky
  • Středový hrot pro přesné polohování a dva sekundární břity (ne pro 6 a 8 mm) pro nejlepší řezný výkon

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FB 30 x 400 - 1 ks
  • Uchycení hřídele: ¼˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku