Plochý vrták do dřeva 6x152mm-1ks

Artiklové číslo: 4932352487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6 mm
Celková délka 152 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352487
EAN / GTIN 4002395371457
Číslo výrobce 4932352487
L-číslo L00800 4051

Popis

Popis:

  • Rychlé vrtání velkých průměrů
  • Vhodné pro vrtání do tvrdého i měkkého dřeva a dřevotřísky
  • Ideální pro zámečníky, elektrikáře a topenáře
  • 1/4 šestihranná objímka (DIN E 6.3) pro přímé uchycení vrtáku a bezpečné uložení ve sklíčidle vrtačky
  • Středový hrot pro přesné polohování a dva sekundární břity (ne pro 6 a 8 mm) pro nejlepší řezný výkon

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FB 6 x 152 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ¼˝ Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku