Vrták do kovu HSS-G ThW D338 5,0mm-10ks

Artiklové číslo: 4932352388
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
  • Řezný materiál: HSS-G
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
Jmenovitý ⌀ DC 5 mm
Řezný materiál HSS-G
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352388
EAN / GTIN 4002395370474
Číslo výrobce 4932352388
L-číslo L00800 1355

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku Thunderweb HSS se zužuje, což znamená, že směrem ke stopce vrtáku sílí a prodlužuje životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála Thunderweb pro rychlejší odvádění horkých třísek
  • Lepší rozložení tepla pro delší životnost nástroje
  • 135°; křížově broušený vrtací hrot pro přesné vrtání bez středicího
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí pro ochranu rohů
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro vyšší odolnost proti zlomení.

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 52
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: TW 5,0 x 86 - 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku