Vrták do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, 8,5 x 117 mm, HSS-G

Artiklové číslo: 4932352364
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352364
EAN / GTIN 4002395370238
Číslo výrobce 4932352364
L-číslo L00800 4352

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku THUNDERWEB HSS má kónickou konstrukci, tzn
  • že se směrem k stopce vrtáku zpevňuje, což prodlužuje životnost nástroje
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála THUNDERWEB pro rychlý odvod horkých třísek
  • Lépe odvádí teplo a zvyšuje životnost nástroje
  • 135° vrtací hrot s křížovým broušením pro přesné vrtání bez středicího úderu
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 75
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TW 8,5 x 117 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku