Vrták do kovu HSS-G THUNDERWEB DIN 338, 5,0 x 86 mm, HSS-G

Artiklové číslo: 4932352356
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS-G
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 5 mm
Řezný materiál HSS-G
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352356
EAN / GTIN 4002395370153
Číslo výrobce 4932352356
L-číslo L00800 2570

Popis

Popis:

  • Inovativní jádro vrtáku THUNDERWEB HSS má kónickou konstrukci, tzn
  • že se směrem k vrtací stopce zpevňuje, což prodlužuje jeho životnost
  • Parabolická drážka umožňuje rychlý odvod třísek, což snižuje tvorbu tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Spirálová geometrie - spirála THUNDERWEB pro rychlý odvod horkých třísek
  • Lépe odvádí teplo a zvyšuje životnost nástroje
  • 135° vrtací hrot s křížovým broušením pro přesné vrtání bez středicího úderu
  • Leštěný povrch pro menší tření a delší životnost nástroje
  • Kazeta ABS s přídavnou měkkou rukojetí chránící rohy
  • Odolává vysokému kontaktnímu tlaku pro větší odolnost proti zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 52
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TW 5,0 x 86 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku