Vrták do kovu HSS-G D1897 3,3 mm-10 ks

Artiklové číslo: 4932352204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,3 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932352204
EAN / GTIN 4002395368570
Číslo výrobce 4932352204
L-číslo L00800 2831
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní spirálový vrták z oceli HSS
  • Křížový řez podle DIN 1412 C
  • Vrtací hrot 135°
  • Tolerance: h8
  • Spirálový vrták typu N a úhlem 20- 30°
  • Řezání pravou rukou, povrch: leštěné stříbro
  • Díky délce drží vysoký přítlak bez přerušení
  • Vynikající soustřednost
  • Leštěná spirála typu N s pravým řezem pro rychlý odvod třísek a rychlý postup vrtání bez vysokého přítlaku
  • Použití: pro vrtání do tenkých materiálů
  • Pro vrtání do legované a nelegované oceli do pevnosti v tahu 900 N/mm2
  • Vhodné také pro dřevo a plast

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 18
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: HSSGS 3.30 x 49 - 10 ks
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku