Vrták do kamene SDS+ MX4 5,5x165mm-10ks

Artiklové číslo: 4932352041
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352041
EAN / GTIN 4002395366989
Číslo výrobce 4932352041
L-číslo L00800 4498

Popis

Popis:

  • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • 4šroubovicová geometrie s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný jednodílný karbidový prvek o Ø 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
  • 4 lámací hroty pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů výztuže
  • Nový, zúžený spirálový hřbet
  • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů než se standardním čtyřbřitým vrtákem do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 5,5 x 165 - 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku