Vrták do kamene MX4 SDS-Plus, 10 x 115 mm, SDS-Plus, 4 břity

Artiklové číslo: 4932352025
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932352025
    EAN / GTIN 4002395366828
    Číslo výrobce 4932352025
    L-číslo L00860 29

    Popis

    Popis:

    • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
    • Geometrie 4 spirál s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
    • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
    • Svařovaný, jednodílný karbidový prvek ⌀ 5-10 mm
    • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
    • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
    • 4 přerušovací body pro vyšší rychlost vrtání
    • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů do výztuže
    • Nová, zúžená spirálová záda
    • Užší spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
    • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
    • Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů než se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 50
    • Obsah balení: 1
    • Varianta produktu: SDS-Plus MX4 10 x 115 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku