List pro přímočarou pilu. 105x4/T301DL-5ks

Artiklové číslo: 4932346071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 105 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932346071
EAN / GTIN 4002395312399
Číslo výrobce 4932346071
L-číslo L00800 1370

Popis

Popis:

  • Tyto čepele jsou ozubené, takže řez je čistý a bez třísek

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 80
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 105 x 4 mm T 301 DL - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 80

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku