Brusný talíř Flex Back Pad M14 110mm-1ks

Artiklové číslo: 4932345760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932345760
EAN / GTIN 4002395313488
Číslo výrobce 4932345760
L-číslo L00800 2063

Popis

Popis:

  • Kompletní sada s upínací maticí M14 pro všechny úhlové brusky

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku [mm]: 14,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 110 x 14,2 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku