Brusný talíř Flex Back Pad M14 170mm-1ks

Artiklové číslo: 4932345758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932345758
EAN / GTIN 4002395313501
Číslo výrobce 4932345758
L-číslo L00800 2002

Popis

Popis:

  • Kompletní sada s upínací maticí M14 pro všechny úhlové brusky

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 14,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 170 x 14,2 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku