Plochý sekáč SDS Max 600x25mm-1ks

Artiklové číslo: 4932343739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932343739
EAN / GTIN 4002395317554
Číslo výrobce 4932343739
L-číslo L00860 124

Popis

Descrizione:

  • Ideale per un vasto campo di applicazione sul cemento così come per lavori di demolizione

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 25
  • Larghezza [mm]: 25
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Max Flat 600 x 25 - 1 pz
  • Standard: PN 4000 E, PN 5000 E

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku