Stopka SDS-Max 2P TCT trn 450mm-1ks

Artiklové číslo: 4932343670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932343670
    EAN / GTIN 4002395315949
    Číslo výrobce 4932343670
    L-číslo L00800 3978

    Popis

    Popis:

    • Nevhodné pro příklepové vrtačky > 10 kg
    • Vyrobeno v Německu
    • Není vhodné pro vrtání do železobetonu
    • Vrtačky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)
    • Není vhodné pro železobeton

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Max TCTC Arbor 450 mm - 1 ks
    • Standardní výbava: PN 11 E, PN 4000 E

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku