Jádrový Vrták do bednění Weldon 17X50mm-1ks

Artiklové číslo: 4932343292
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932343292
EAN / GTIN 4002395315383
Číslo výrobce 4932343292

Popis

Popis:

  • O 100 % rychlejší: jádrové vrtáky mají díky svému řeznému chování výrazně kratší dobu vrtání než vrtáky krouticí
  • Jádrové vrtáky štípou pouze na šířku zubu, jádro vrtáku je vyhozeno
  • U spirálových vrtáků je celé vrtací jádro vyštípnuto, takže potřebná síla a hnací výkon musí být velmi vysoké
  • O 30 % účinnější: jádrové vrtáky zajišťují kruhové řezání bez otřepů, zejména u tenkých materiálů
  • Větší průměry vrtáků lze vyvrtat přesně s menší námahou
  • Delší životnost: břity vrtáku pro jádrové vrty je třeba brousit méně často než břity vrtáku pro spirálové vrty
  • Tělo vrtáku o tloušťce 6 mm a optimalizovaná geometrie břitu zajišťují vysokou stabilitu
  • Tlustostěnný vrták pro jádrové otvory pro delší životnost
  • S 19mm standardním držákem Weldon
  • Hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSAC 17 x 50 - 1 ks
  • Standardní vybavení: MBE 1200, Magnetický stojan na vrtačku MDE 42, Magnetický stojan na vrtačku MD 38 Compact, Magnetický stojan na vrtačku MD 4-85

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku