Jádrový Vrták do bednění Weldon 16X50mm-1ks

Artiklové číslo: 4932343291
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932343291
    EAN / GTIN 4002395315376
    Číslo výrobce 4932343291
    L-číslo L00800 2379

    Popis

    Popis:

    • O 100 % rychlejší: jádrové vrtáky mají díky svému řeznému chování výrazně kratší dobu vrtání než vrtáky krouticí
    • Jádrové vrtáky štípou pouze na šířku zubu, jádro vrtáku je vyhozeno
    • U spirálových vrtáků je celé vrtací jádro vyštípnuto, takže potřebná síla a hnací výkon musí být velmi vysoké
    • O 30 % účinnější: jádrové vrtáky zajišťují kruhové řezání bez otřepů, zejména u tenkých materiálů
    • Větší průměry vrtáků lze vyvrtat přesně s menší námahou
    • Delší životnost: břity vrtáku pro jádrové vrty je třeba brousit méně často než břity vrtáku pro spirálové vrty
    • Tělo vrtáku o tloušťce 6 mm a optimalizovaná geometrie břitu zajišťují vysokou stabilitu
    • Tlustostěnný vrták pro jádrové otvory pro delší životnost
    • S 19mm standardním držákem Weldon
    • Hloubka řezu 50 mm

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: HSSAC 16 x 50 - 1 ks
    • Standardní vybavení: MBE 1200, Magnetický stojan na vrtačku MD 38 Compact, Magnetický stojan na vrtačku MD 4-85, Magnetický stojan na vrtačku MDE 42

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku