ŠPIČATÝ SEKÁČ SDS+ 250 MM

Artiklové číslo: 4932339625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932339625
    EAN / GTIN 4002395304813
    Číslo výrobce 4932339625
    L-číslo L00860 107

    Popis

    Charakteristika:

    • Délka [mm]: 250
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Špička 250 mm - 1 ks
    • Standardní výbava: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 R2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500, BBH 24

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku