Brusný pás 75x533 G80-5ks

Artiklové číslo: 4932312477
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932312477
EAN / GTIN 4002395301287
Číslo výrobce 4932312477
L-číslo L00800 1223

Popis

Popis:

  • Brusné pásy na dřevo, kov, barvy, laky a omítky
  • Typ zrna: vysoce kvalitní oxid hlinitý, polootevřený
  • Syntetická pryskyřice na speciálním podkladovém materiálu

Charakteristika:

  • Obsah balení: 5
  • Rozměr papíru [mm]: 75 x 533
  • Varianta výrobku: 75 x 533 GR 80 - 5 ks
  • Použití pro rozměry papíru: 75 x 533 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku