VRTACÍ KLADIVO SDS+ 24X450MM M2

Artiklové číslo: 4932307087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

24 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932307087
EAN / GTIN 4002395309030
Číslo výrobce 4932307087
L-číslo L00800 4913

Popis

Popis:

  • Breaker Points: 3 speciální agresivní hnací zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středový hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahů výztuže a snižuje vybočení
  • Zúžený spirálový hřbet: spirálový hřbet, který se směrem k hrotu vrtáku zužuje, snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová konstrukce spirály pro optimální transport prachu z vrtáku
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie úderu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • NEJRYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby Breaker Points a zúženým hřbetem spirály minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
  • ODOLNOST: Zvětšené zpevňovací fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos síly, nižší vibrace a snížení rizika zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 400
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 24 x 450 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 X2, PN 3000 XN2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku