Brusné listy pro vibrační brusku 93x230/8 G150-10ks

Artiklové číslo: 4932305179
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932305179
EAN / GTIN 4002395300037
Číslo výrobce 4932305179
L-číslo L00800 2345

Popis

Popis:

  • Brusný papír, perforovaný, na dřevo, kov, lak, barvu, omítku
  • Typ zrna: vysoce kvalitní oxid hlinitý, polootevřený
  • Syntetická pryskyřice na podkladovém materiálu odolném proti roztržení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 10
  • Rozměr papíru [mm]: 93 x 230
  • Varianta výrobku: 93 x 230 GR 150 - 10 ks
  • Použití pro rozměry papíru: 93 x 230 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku