List pro přímočarou pilu. 75x2,5/T101A-5ks

Artiklové číslo: 4932274651
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932274651
EAN / GTIN 4002395301577
Číslo výrobce 4932274651
L-číslo L00800 1516

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč 4932274652 je díky malé rozteči zubů 0,7 mm vhodný zejména pro řezy v tenkém plechu
  • Pro toto speciální použití doporučujeme bimetalové pilové kotouče ve spojení s chladicím mazivem, které prodlouží životnost kotouče
  • Díky tomu je životnost dvakrát delší než u nekovových nožů

Charakteristika:

  • Max. Kapacita řezu v hliníku [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: Bi 75 x 2,5 mm T101A sp - 5 ks
  • Hloubka řezu: 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku