List pro přímočarou pilu. 50x2 /T119B-5ks

Artiklové číslo: 4932274353
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932274353
EAN / GTIN 4002395301553
Číslo výrobce 4932274353
L-číslo L00800 1060

Popis

Popis:

  • Běžné pilové listy pro dobrý řezný výkon

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 20
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 50 x 2 mm T 119 B - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku