SDS Max TCT Core.Cut středící vrták-1ks

Artiklové číslo: 4932245967
Cena za ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Středicí vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932245967
EAN / GTIN 4002395307111
Číslo výrobce 4932245967
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z masivní oceli v jednodílné konstrukci
  • Delší životnost
  • Včetně středového vrtáku a vytahovače
  • Vyrobeno v Německu
  • Není vhodné do železobetonu

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Pilotní vrták SDS-Max TCTC - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 11 E, PN 4000 E

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku