List pro přímočarou pilu B. 75x4 /T144D-5ks

Artiklové číslo: 4932213116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 75 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932213116
EAN / GTIN 4002395301492
Číslo výrobce 4932213116
L-číslo L00800 1334

Popis

Popis:

  • Ostré a agresivní zuby jsou ideální pro rychlé řezy do dřeva

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 50
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 75 x 4 mm T 144 D - 5 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 50

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku