Dámská pletená bunda XS

Artiklové číslo: 493121175699XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva rot / schwarz
Velikost Unisex XS
Druh produktu Pletená bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 493121175699XS
EAN / GTIN 7330509645239
Číslo výrobce 493121175699XS
L-číslo L00980 4146

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem

Zapínání na předním díle
Přední zip opatřený malou klopou s fleecovou podšívkou

Detaily
Vyztužené ramenní díly
Pevná kapuce

Funkčnost
Dámský střih

Zakončení
Manžeta s gumičkou

Popis:

  • Pletená bunda s kapucí z příjemného a hladkého materiálu
  • Bunda je na částech odolných proti vyššímu oděru vyztužena soft-shellem
  • Prostor pro zdobení
  • Zipy v kontrastních barvách
  • Boční kapsy a náprsní kapsa

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku