Provedení:
nesestavený
Popis:
Ocelová konstrukce stolního vozíku, svařovaná. Se 3 zásobníky z ocelového plechu. Trubkové ocelové držáky a plechové zásobníky jsou k sobě přišroubovány. Zásobníky jsou olejotěsné, výška okraje 40 mm. Práškově lakovaná leskle modrá barva RAL 5007. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 207, 519, 829
Celková délka (mm): 986
Celková šířka (mm): 500
Celková výška (mm): 1065
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3