Sonda endoskopu, pružná 2000 mm

Artiklové číslo: 492940 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení kamery 640×480 px
Ochranná třída IP IP 67
⌀ sond 5,5 mm
Délka sondy 2 000 mm
Druh produktu Sonda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492940 2000
EAN / GTIN 4045197565426
Číslo výrobce 492940 2000

Popis

Provedení:

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
Velmi vysoká kvalita obrazu s 16,7 mil. barev. Režim vysvícení: Tlačítko obsluhy pro zapínání a vypínání vyjasňování obrazu. Pro použití ve velkých dutinách a/nebo ve velmi tmavém prostředí. Režim bočních LED: Při použití našroubovatelného zrcadla sondy budou díky aktivaci postranních LED vyloučeny rušivé odrazy na snímku. Otáčení obrazu: Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.
Zorný úhel 60,7°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. Automotive: motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. Letectví: hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. Stavebnictví: posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. Stavby potrubí: svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. Hydraulické systémy: válce, úniky. Topení, sanita, klimatizace: kotle, komíny, boilery, klimatizace, systémy odpadních vod. Likvidace škůdců: včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. Policie, celnice: kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Rozsah dodávky:

Našroubovatelné zrcátko sondy 110°.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 pro použití sond s foto- / videoendoskopem č. 492890 vel. 2000.

Poznámka:

Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.
Sonda pro inspekci potrubí:
  • ⌀ hlavy: 28 mm
  • Délka sondy: 22 m
  • Úhel otevření obrazu: 150°
  • 8 silných LED.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku