{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | VIPER | |
Čidlo kamery | CMOS | |
⌀ sond | 2,2 mm | |
Délka sondy | 2 000 mm | |
Úhel otevření obrazu | 90 stupeň | |
Zorný úhel | 0 stupeň | |
Rozsah zaostření | 3 mm - 50 mm | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Velikost displeje | 4,3 palec | |
Atribut názvu produktu | ⌀ 2,2 mm | |
Druh produktu | Endoskop |
Katalogové číslo | 492790 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074323 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Video endoskop VIPER se sondou, ⌀ 2,2 mm, Délka sondy: 2000mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
148 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
21 579,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
33 449,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Úhel otevření obrazu | 90 stupeň | ||
Velikost displeje | 4,3 palec | ||
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | Síťový provoz | Provoz s bateriemi |
⌀ sond | 2,2 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Délka sondy | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Rozsah zaostření | 3 mm - 50 mm |