Akumulátorová inspekční kamera, Označení výrobce: GIC12V

Artiklové číslo: 492710 GIC12V
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 12 V
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 54
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 12 V
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Velikost displeje 5 palec
Rozlišení displeje 1280 ×720 px
Hlava kamery ⌀ 8,3 mm
Délka kabelu kamery 1 500 mm
Hmotnost 0,7 kg
Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492710 GIC12V
EAN / GTIN 4059952657240
Číslo výrobce 0601241401
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.
  • 127 mm / 5palcový barevný LCD displej.
  • Automatické otočení obrazu (funkce „Up is Up“™).
  • Přenos obrázků a videa přímo přes micro USB kabel nebo MicroSD kartu.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × 12 V / 2,0 Ah akumulátoru Li-Ion, nabíječky, 32 GB karty mikro SD, kabelu kamery č. 492716 vel. 1,5, mikro USB kabelu, háků, magnetu, zrcadla, L-BOXX.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku