Dámská softshellová bunda s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 492625125300XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva high vis orange
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492625125300XL
EAN / GTIN 7330509503065
Číslo výrobce 492625125300XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100 % polyester, dvojitý pletený interlock, 290 g/m²

Kapsy
Náprsní kapsy na zip
Přední kapsy na zip

Detaily
Vysoký límec
D-kroužek

Funkčnost
Dámský střih

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska

Přední zapínání
Robustní jedno-. plastový zip

Zapínání
Dolní lem nastavitelný pomocí gumičky
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a elastickým lemem

Popis:

  • Vysoce viditelná bunda s vysokým límcem, kterou lze nosit celoročně, buď jako druhou vrstvu pod bundu, nebo jako svrchní vrstvu - v závislosti na počasí
  • Bunda ze softshellu má 50 mm široké reflexní přenosy pro zvýšení viditelnosti, stejně jako elastické manžety a elastický spodní lem pro větší pohodlí
  • Hrudní i přední kapsy jsou na zip a bunda má robustní plastový dvoucestný přední zip
  • Certifikováno podle EN ISO 20471, XS-S třída 2, M->: Třída 3

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku