Vesta s vysokou viditelností XS

Artiklové číslo: 492321203389XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex XS
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492321203389XS
EAN / GTIN 7330509612484
Číslo výrobce 492321203389XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, těžký úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

Zpracování
Prodloužený zadní díl
Manžeta s gumičkou

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem, Přední kapsy, jedna s D-kroužkem

Zapínání vpředu
Přední zip opatřený malou klopou s fleecovou podšívkou

Detaily
Pevná kapuce

Vyztužení
Vyztužená ramena, rukávy a boky

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech

Popis:

  • Pletená bunda z vysoce viditelného materiálu s kapucí v atraktivním designu a příjemné kvalitě
  • Reflexní páska pro dobrou prodyšnost a pružnost
  • Bunda má zipy a je vyztužená softshellovým materiálem na ramenou, rukávech a zadním dílu pro zvýšenou odolnost
  • Tato bunda se cítí dobře, v práci i mimo ni
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku