{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Intenzita osvětlení | 640 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Teplota barev | 5 800 K | |
Příkon | 65 W | |
Srovnatelný výkon s halogeny | > 150 W | |
Celková délka | 196 mm | |
Celková šířka | 170 mm | |
Celková výška | 98 mm | |
Hmotnost | 3,8 kg | |
Druh produktu | Osvětlovací jednotka pro měřicí techniku |
Katalogové číslo | 492242 F3000 | |
EAN / GTIN | 4045197578235 |