Sada děrovek BiM 11-7ks

Artiklové číslo: 49224083
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
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49224083
EAN / GTIN 045242310760
Číslo výrobce 49224083
L-číslo L01490 40

Popis

Popis:

  • Špičková technologie řezání pro bezkonkurenční životnost nástroje
  • Geometrie zubů - Variabilní ozubení Vario 4 - 6 TPI s pozitivním úhlem zubů 10°: - Rychlejší a agresivnější řezy
  • - Nižší produkce tepla pro delší životnost zubů
  • - Větší hloubka zubů pro lepší úběr materiálu
  • - Speciálně tvarované zuby omezují zasekávání v tenkých materiálech
  • - Nastavená rozteč zubů snižuje tření
  • - Díky agresivnímu ozubení a dobrému úběru materiálu je zapotřebí menšího přítlaku
  • Materiál zubu - Vysoce kvalitní slitina HSS s 8% obsahem kobaltu pro nejlepší životnost nástroje i v kovu
  • - Bimetalová konstrukce - elektronicky navařené HSS ozubení na speciálním ocelovém tělese pro optimální kvalitu řezu a dlouhou životnost nástroje
  • Zuby jsou vakuově kalené na tvrdost 65 HRC při teplotě 600° pro dlouhou životnost nástroje
  • - Díky vysoké odolnosti proti opotřebení vysoce kvalitní slitiny HSS jsou děrovací pily ideální pro náročné práce, např
  • pro řezy v nerezové oceli, kyselinovzdorné
  • Tělo děrovací pily - ocelové tělo o tloušťce 1,27 mm je velmi stabilní a zároveň přirozeně pružné
  • - Efektivní hloubka řezu 41 mm
  • Silná ocelová záda - Silná ocelová záda zajišťují vysokou stabilitu a méně vibrací
  • - 4 otvory pro kolíky pro snadné zajištění adaptéru
  • - Přesně vyrobený kruhový hřbet pro optimální soustřednost, což je důležité zejména pro pily na díry s větším průměrem
  • Jedinečné prohlubně usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
  • Použití: - Nejmodernější výrobní postupy zajišťují přesnou soustřednost, takže pily na díry lze používat v ručním nářadí i ve stacionárních zařízeních
  • Tato vysoce kvalitní řada pil na díry je dokonalým řešením pro řezání: - Ocel do 1000 N/mm2 pevnosti v tahu - Nerezová a kyselinovzdorná ocel - Neželezné kovy - Litina - Hliník - Dřevo - MDF desky - Sádrokarton - Sendvičové materiály - Plast

Charakteristika:

  • Plastový kufřík
  • Obsah: 5 pil na díry: ⌀ 19, 22, 25, 29, 32 mm. Adaptér pro děrovací pily ⌀ 14 - 30 mm. Šestihranný klíč 1/8˝
  • Obsah balení: 7
  • Varianta produktu: Sada pil na díry Hole Dozer - 7 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku