SADA PILOVÝCH LISTU -5 KS

Artiklové číslo: 49222205
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 49222205
EAN / GTIN 045242536528
Číslo výrobce 49222205
L-číslo L01490 29

Popis

Charakteristika:

  • 1 x THE AX™ Wood s hřebíky - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x WRECKER™ Multi-Material - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784)
  • Obsah balení: 1 x THE AX™ Wood s hřebíky - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 7/11 TPI (48005706), 1 x THE TORCH™ Metal - 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 x 14 TPI (48005782), 1 x THE TORCH™ Metal - 150 mm x 18 TPI (48005784): 5
  • Varianta produktu: Sada čepelí SAWZALL - 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku