Sloupový stativ RK-10A

Artiklové číslo: 492035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka odstavné plochy 150 mm
Hloubka odstavné plochy 220 mm
Výška odstavné plochy 230 mm
Druh produktu Sloupkový stativ

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492035
EAN / GTIN 4712805474820

Popis

Provedení:

Stabilní sloupový stativ, včetně rychlého a přesného nastavení pro stabilní upnutí i při velkém zvětšení. Výškově nastavitelný o 180 mm, 150 mm horizontální vysunovací rameno včetně 150 mm prodloužení (otočné o 360°).

Vhodné pro:

Všechny modely Dino-Lite.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku