Ruční USB mikroskop, Označení výrobce: WF7915MZT

Artiklové číslo: 492032 WF7915MZT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH
  • Rozhraní: Bezdrátové spojení; USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kamera 5,0 megapixelová CMOS barevná kamera
Zvětšení (xnásobné) 10 – 220
Polarizační filtr Ano
Rozšířená hloubka ostrosti (EDOF) ano
Rozšířený dynamický rozsah (EDR) ano
Automatický odečet zvětšení (AMR) ano
Rozhraní Bezdrátové spojení; USB rozhraní
Druh produktu ruční videomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492032 WF7915MZT
EAN / GTIN 4711203830511

Popis

Provedení:

Snadno použitelný přenosný digitální mikroskop pro profesionální použití v různých oborech. Díky čipu CMOS a možnosti připojení WiFi / USB 2.0 lze snadno připojit k libovolnému zařízení a nabízí vynikající kvalitu obrazu a až 220násobné zvětšení. Polarizátory redukují odrazy od lesklých objektů a zlepšují kontrast. Stupeň zvětšení závisí na požadovaném zorném poli. Čím je zorné pole menší, tím větší může být zvětšení. Modely s dlouhou pracovní vzdáleností můžete použít, pokud je vyžadována větší vzdálenost od objektu. Včetně intuitivního měřicího softwaru pro Windows a MacOS.
Nejlepší volba pro náročného profesionála v kabelovém i bezdrátovém provedení s vynikající kvalitou obrazu a reprodukcí barev. Produkt je dostupný také jako model s velkou pracovní vzdáleností.

Rozsah dodávky:

Měřicí software DinoCapture 2.0 (Windows) a DinoXcope (Mac OS).

Zvláštní příslušenství:

Sloupový stativ č. 492035.

Poznámka:

Další provedení (např. s koaxiálním osvětlením, antistatickou ochranou ESD atd.) a SKD na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku