Stereo prohlížecí systém Mantis® S univerzálním stojanem a prodlužovacím ramenem IOTA

Artiklové číslo: 491986 IOTA
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zvětšení se zvláštním příslušenstvím (xnásobně) 3-8
    Jas osvětlení 26 000 lx
    Druh produktu Systém sledování bez okuláru

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 491986 IOTA
    EAN / GTIN 2050002077416

    Popis

    Provedení:

    Vynikající a vysoce kvalitní obrázky pro širokou škálu aplikací ve snadno použitelném ergonomickém systému. Optický stereomikroskop Mantis® nabídne detailní a vysoce kontrastní 3D obraz, který je ideální pro 3D prohlížení a manipulaci v rámci široké škály aplikací. Pohodlné držení těla, maximální komfort pro oči, lepší koordinace rukou a očí, uživatelsky přívětivé a dokonalé stereofonní vidění umožňují vyšší úroveň precizního, pohodlného a produktivního výkonu po delší dobu.
    Zvýšení rozsahu stojanu použitím prodloužení ramene. Otočení o 270°.

    Výhoda:

    • Jedinečně velký, optický stereofonní obraz ve vysoké kvalitě.
    • Ergonomický design pro pohodlí a produktivitu uživatele.
    • Pět různých způsobů nasvícení vašeho objektu.
    • Digitální zobrazování pro spolupráci, zpětnou kontrolu a školení.
    • Dokonalý systém pro širokou škálu aplikací díky velkým pracovním vzdálenostem a vynikajícímu vnímání hloubky.

    Rozsah dodávky:

    Včetně stereo hlavy, LED osvětlení, ochranná plachta proti prachu, síťový napáječ, ochrana proti oslnění.

    Zvláštní příslušenství:

    Objektivy č. 491991.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku