Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stůl pro měřicí mikroskopy 1500X700 mm

Artiklové číslo: 491914 1500X700
  • Výška pracovního stolu: 840
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 100
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky: 90
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška pracovního stolu 840 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 100 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky 90
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Užitná šířka zásuvek 490 mm
Užitná hloubka zásuvek 520 mm
Počet zásuvek 3
Nosnost rozdělená do plochy 1 000 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Hmotnost 124 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491914 1500X700
Číslo výrobce 491914 1500X700

Popis

Provedení:

Plášť ze svařeného ocelového plechu s jednostranně zakulacenou pracovní deskou z Beolinu, grafitový nákližek 3 mm silný. S praktickou odkládací přihrádkou z ocelového plechu. Včetně zamykacího systému GARANT.

Vhodné pro:

GARANT měřicí videomikroskopy s rozsahem měření max. X=200 / Y=100.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 60; 300; 300 mm

Lakování:

Korpus bílý hliník RAL 9006, zásuvky ocelově modrá RAL 5011.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku