• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Objektiv pro Mantis® Elite, Typ: 6

Artiklové číslo: 491905 6
Sleva
13884,00 CZK
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení (xnásobné) 6
⌀ zorné pole 23 mm
Pracovní vzdálenost 68 mm
Druh produktu Objektiv představné čočky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491905 6
EAN / GTIN 2050001053510

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku