Systém pro videoinspekce EVOCam II s úhlovou LED optikou ECO2504

Artiklové číslo: 491896 ECO2504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení živého obrazu maximálně 1920×1080 px
Rozlišení jednotlivého snímku maximálně 1920×1080 px
Stativ Sloupkový stativ
Pracovní vzdálenost při šikmém pohledu 35,5 mm
Pracovní vzdálenost při kolmém pohledu 56,5 mm
Zvětšení (xnásobné) při šikmém pohledu 19 - 105
Zvětšení (xnásobné) při kolmém pohledu 28 - 151
Hmotnost 35,5 kg
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Systém pro videoinspekce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491896 ECO2504
EAN / GTIN 2050001956859

Popis

Provedení:

Digitální mikroskop Full-HD se skvělou živou kvalitou videozáznamů pro přesné zvětšení objektů. Různé volitelné širokoúhlé a přesné objektivy umožňují zvětšení až 300× při konstantní ostrosti obrazu.
  • Brilantní videosnímky Full-HD (1080 p / 60 fps).
  • Velký rozsah optického zvětšení od 30 : 1 s různými možnostmi zvětšení (až 300×) a 12násobným digitálním zoomem.
  • Snadné ukládání záznamů volitelně na externí médium (USB flash) nebo volitelné softwarové řešení (Vifox). Integrované rozhraní USB3.
  • Kvalitní optika s moderní digitální technologií.
  • Rychlé, profesionální zpracování snímku pro spolehlivé výsledky.
  • Integrované 8bodové LED kruhové světlo.
  • Kvalitní varianty stativů pro přesnost a stabilitu.
  • 24palcový monitor Full HD se vstupem HDMI.
Víceosý sloupkový stativ pro (bez základní desky), zaostřovací modul.

Použití:

Systém pro videoinspekce pro příjem zboží, výrobu a vývoj. Velký, do detailu přesný obraz pro stacionární pracoviště a pro současné prohlížení několika uživateli.

Rozsah dodávky:

Včetně 24palcového barevného monitoru Full-HD, USB flash.

Zvláštní příslušenství:

Ovládací konzole EVO Cam II č. 491898, LED prosvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 × / 1,00 ×).
Základní deska č. 491889.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku