Provedení:
Digitální mikroskop Full-HD se skvělou živou kvalitou videozáznamů pro přesné zvětšení objektů. Různé volitelné širokoúhlé a přesné objektivy umožňují zvětšení až 300× při konstantní ostrosti obrazu.
- Brilantní videosnímky Full-HD (1080 p / 60 fps).
- Velký rozsah optického zvětšení od 30 : 1 s různými možnostmi zvětšení (až 300×) a 12násobným digitálním zoomem.
- Snadné ukládání záznamů volitelně na externí médium (USB flash) nebo volitelné softwarové řešení (Vifox). Integrované rozhraní USB3.
- Kvalitní optika s moderní digitální technologií.
- Rychlé, profesionální zpracování snímku pro spolehlivé výsledky.
- Integrované 8bodové LED kruhové světlo.
- Kvalitní varianty stativů pro přesnost a stabilitu.
- 24palcový monitor Full HD se vstupem HDMI.
Stolní stativ.
Použití:
Systém pro videoinspekce pro příjem zboží, výrobu a vývoj. Velký, do detailu přesný obraz pro stacionární pracoviště a pro současné prohlížení několika uživateli.
Rozsah dodávky:
Včetně 24palcového barevného monitoru Full-HD, USB flash.
Objektiv 0,62×.
Zvláštní příslušenství:
Ovládací konzole EVO Cam II č.
491898, LED prosvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 × / 1,00 ×).
Posuvný stůl 100 × 100.