Provedení:
Stereomikroskop bez okuláru pro sledování a analýzu komponentů a zkoušek ve 3D. Patentovaná stereo optika Dynascope® vytváří 3rozměrný obraz v prvotřídní kvalitě. Jedinečná optika Lynx EVO, bez okuláru, umožňuje uživateli příjemnou pracovní polohu a díky tomu výrazně efektivnější práci.
- Modulární design umožňuje vyladění pro individuální použití.
- Zvětšení probíhá plynule v rozsahu 6× – 60× a pomocí dodatečných objektivů ho lze zvýšit na 120×.
- Flexibilní možnosti stativu
- Stativ Ergo. Kompaktní velikost pro malé pracovní rozsahy. Mimořádná stabilita při vysokých zvětšeních.
- Stojan s několika osami. Precizní a robustní, ideální pro průmyslové aplikace, při kterých je vyžadována co největší pracovní plocha.
- Velká pracovní vzdálenost pro snadné obrábění komponentů.
- Prvotřídní ergonomie. Práce bez únavy díky přirozené vzpřímené poloze těla, bez omezení pohybu hlavy a znatelně snížená únava očí.
- Vysoká kvalita obrazu díky snímkům s věrností barev ve vysokém rozlišení, bohatosti detailů a vysokému kontrastu.
360° úhlová optika pro panoramatický pohled pro
zlepšené sledování detailů a kontrolu skrytých detailů na svislých konstrukčních dílech. Snadné přepínání mezi šikmým pohledem a běžným kolmým pohledem.
Použití:
Pro veškeré použití při výrobě a kontrole, kde jde o velké pracovní vzdálenosti a vysokou kvalitu obrazu. Pro obrábění pod mikroskopem. Díky pohodlné práci pro dlouhodobé používání. Ideální též pro osoby používající brýle.
Rozsah dodávky:
Včetně projekční hlavy s objektivem a transfokátorová jednotka 10 : 1. LED osvětlení s tlumením.
Sloupkový stativ pro montáž na základní desku pracovního stolu.
Zvláštní příslušenství:
Smart Cam (se softwarem) č.
491867, ohniskové destičky.