Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mikroskopová kamera AxioCam 105 color 105C

Artiklové číslo: 491853 105C

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení 2560×1920 px
Rozhraní 1×micro USB 3.0
Čidlo kamery CMOS
Množství pixelů 2,2×2,2 µm
Délka 29 mm
Šířka 29 mm
Výška 47,6 mm
Druh produktu Mikroskopická kamera

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491853 105C

Popis

Provedení:

5 megapixelová mikroskopová kamera CMOS pro dokumentaci. Přípojky: 1×micro USB 3.0. Plná integrace do softwaru AxioVision a ZEN (vždy pouze 64 bitů) firmy Carl Zeiss (ZEN lite ke stažení bezplatně).

Rozsah dodávky:

Včetně karty PCIe pro 4 dodatečné přípojky USB 3.0 na PC a 1×USB kabel.

Zvláštní příslušenství:

Videoadaptér pro STEMI 508 č. 491846 vel. 508CMAT.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku