Zimní bunda XS

Artiklové číslo: 491819779998XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / dunkelgrau
    Velikost Unisex XS
    Druh produktu Zimní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 491819779998XS
    EAN / GTIN 7330509650103
    Číslo výrobce 491819779998XS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Výbava
    Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů

    Kapsy
    Náprsní kapsa na zip
    Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
    Přední kapsy na zip

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky, Teplá podšívka

    Zapínání vpředu
    Skrytý jednosměrný plastový zip, klopa proti větru se suchým zipem

    Detaily
    Zip v podšívce pro přenos

    Funkčnost
    Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů

    Reflex
    Reflexní detail na rukávu

    Popis:

    • Praktická a pevná základní bunda pro chladné dny
    • Ideální volba zimní bundy, když potřebujete praktický a funkční kabát, který vás zahřeje, aniž byste se cítili objemní
    • Materiál je větru a voděodolný s dobrou prodyšností, která vám umožní pracovat a volně se pohybovat při příjemné tělesné teplotě
    • Bunda je prostorná a plně podšitá teplou prošívanou podšívkou a má límec podšitý fleecem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku