{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Optický systém | Technologie Greenough FusionsOptics™ | |
Osvětlení | Leica LED3000 | |
Zvětšení (xnásobné) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9 : 1 | |
⌀ zorné pole | 37,7 mm | |
Rozsah zorného pole | 35 stupeň | |
Jas osvětlení | 15 500 lx | |
Teplota barev osvětlení | 6 500 K | |
Pracovní vzdálenost | 122 mm | |
Hloubka ostrosti | 13,7 mm | |
Druh produktu | Stereomikroskop |
Katalogové číslo | 491786 C-MOUNT |