Stereomikroskop s osvětlovacím stativem LED3000 S9I

Artiklové číslo: 491785 S9I
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Optický systém Greenough s technologií FusionOptics™
Osvětlení Leica LED3000
Zvětšení (xnásobné) 6,1 - 55
Zoom 9:1
⌀ zorné pole 37,7 mm
Rozsah zorného pole 35 stupeň
Jas osvětlení 15 500 lx
Teplota barev osvětlení 6 500 K
Pracovní vzdálenost 122 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Hloubka ostrosti 13,7 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491785 S9I
EAN / GTIN 7630003597097

Popis

Provedení:

Mikroskop Stereo Zoom® pro ergonomickou práci se zoomováním 9:1.
  • Patentovaná technologie FusionOptics™ pro hloubkově ostrý a detailní obraz.
  • Pracovní vzdálenost 122 mm pro pohodlnou práci pod mikroskopem.
  • Integrovaná funkce ClickStops při zvětšení 10×, 20×, 30×, 40× a 50×.
  • Apochromaticky korigovaný mikroskopový systém.
  • Osvětlovací stativ LED3000 včetně portu USB2. Kruhové osvětlení LED3000 vytváří světlé a rovnoměrné osvícení vzorku konstantní barevné teploty s velkým zorným polem.
  • Čtyři dostupné volby osvětlení (půlkruh nebo čtvrtkruhy) pro různé kontrasty.
  • Kompaktní konstrukce umožňuje pohodlný boční přístup ke vzorku.
  • Regulace stmívání u každé volby osvětlení.
  • Osvětlení se reguluje i nastavuje pohodlně pomocí dotykového panelu.
S integrovanou kamerou 10 MP CMOS, 35 FPS a přípojkou do sítě Ethernet.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu (100–230 V) a krytu na ochranu proti prachu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku