Dámská zimní bunda Multinorm High Vis žlutá/námořnická modř XXL

Artiklové číslo: 491715343389XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Velikost Unisex 2XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 491715343389XXL
    EAN / GTIN 7330509823545
    Číslo výrobce 491715343389XXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, nepromokavý 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem a nátepníkem

    Kapsy
    Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
    Vnitřní kapsa na doklady
    Vnitřní kapsy, jedna na zip
    Vložená kapsa s fleecovou podšívkou a zipem

    Podšívka
    Podšívka z prošívaného materiálu

    Funkčnost
    Větru a voděodolný materiál, podlepené švy, odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění

    Detaily
    Tapetované švy
    Dobrý povrch pro přenos
    Plastové patentky
    D-kroužek
    Vysoký límec s krytým zipem, S knoflíky pro uchycení kapuce (prodává se samostatně, 2167)
    Vnější certifikační štítky
    Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalšího příslušenství

    Přední zapínání
    Přední zapínání na knoflíky, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

    Reflex
    Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene, Reflexní detaily na ramenou

    Popis:

    • Nejlepší nehořlavá zimní bunda od firmy Blåkläder v dámském střihu
    • Ideální volba, pokud pracujete v prostředí vystaveném plamenům, tato bunda vás také snadno ochrání před chladem, větrem a deštěm díky teplé podšívce, laminované tkanině a podlepeným švům
    • Oblečení zcela bez kovů s reflexní páskou pro přenos střihu a reflexními detaily na ramenou zajišťujícími viditelnost v každém směru, příjemným fleecem uvnitř kapes a dvoucestným plastovým zipem
    • Tato bunda překoná jakoukoli klimatickou výzvu, takže se můžete pustit do jakékoli práce
    • Kapuce s přilbou 2167 se prodává samostatně
    • Bunda je k dispozici také v pánském modelu 4517. Certifikováno podle IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² a ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 a EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Hodnocení vodního sloupce: CLO 2,19, Icler 0,326 m² K/W
    EN 342 spolu s modelem 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku